ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
35200471
品番
SM-150MM S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
100
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
185
材質(車輪)
ゴム(グレー・ベアリング入り)
種別
一般キャスター
形状
自在車S
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
26
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
45
始動力(daN)
18
旋回始動力(daN)
45
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪