ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式ストッパー付、ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35200487
品番
SM-75EM S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ゴム
種別
一般キャスター
形状
ストッパー付
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
30
車輪幅W(mm)
25
始動力(daN)
12.6
旋回始動力(daN)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪