ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35200541
品番
SM-100NTB S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
70
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
種別
一般キャスター
形状
ストッパー付
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
32
始動力(daN)
8.4
旋回始動力(daN)
16.8
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪