ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪、ナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35200663
品番
UTW-50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
ねじ径
UNC3/8×16山
軸長(mm)
15
取付高(mm)
56
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
なし
偏心E(mm)
17
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
45(8)
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪