ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪、ナイロン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
ねじ径
M12×P1.75
注文コード
35200672
品番
UTW-60B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・ねじ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
75
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
なし
偏心E(mm)
22
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
56(17)
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪