ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなし差し込み式キャスター
双輪、エラストマー車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35200681
品番
UTW-75B-PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ネジ込み式双輪キャスター
車輪径(Φmm)
73
許容荷重(daN)
75
取付高(mm)
83
材質(車輪)
エラストマー
種別
デザインキャスター
ストッパー
なし
偏心E(mm)
24
軸長L(mm)
25
ねじ寸法T
M12×P1.75
色(本体)
アイボリー
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
62(11)
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪