ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ネジ込み式 双輪キャスター ストッパー付(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35200715
品番
UTWB-50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式双輪キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
ねじ径
UNC3/8×16山
軸長(mm)
15
取付高(mm)
56
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
形状
ストッパー付
ストッパー
回転ストッパー
偏心E(mm)
17
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
45(8)
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪