ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ネジ込み式 双輪キャスター ストッパー付(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35200724
品番
UTWB-60B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式双輪キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
75
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
形状
ストッパー付
ストッパー
回転ストッパー
偏心E(mm)
22
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
56(17)
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪