双輪ストッパー付、エラストマー車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35200733 品番 UTWB-75B-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ネジ込み式双輪キャスター
車t厘の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)73 許容荷重(daN)75 取付高(mm)83 材質(車輪)エラストマー 種別デザインキャスター 形状ストッパー付 ストッパー回転ストッパー ステム径(Φmm)M12×P1.75 許容荷重(daN[kgf])75[77] 偏心E(mm)24 軸長L(mm)15 ねじ寸法TM12×P1.75 旋回半径R(mm)82 車輪幅W1(W2)(mm)62(11) ナット対辺(mm)19 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする