ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーあり差し込み式キャスター
双輪ストッパー付、エラストマー車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35200742
品番
UTWB-100B-PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ネジ込み式双輪キャスター
車t厘の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
80
取付高(mm)
110
材質(車輪)
エラストマー
種別
デザインキャスター
形状
ストッパー付
ストッパー
回転ストッパー
ステム径(Φmm)
M12×P1.75
許容荷重(daN[kgf])
80[82]
偏心E(mm)
37
軸長L(mm)
15
ねじ寸法T
M12×P1.75
旋回半径R(mm)
110
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
74(14)
ナット対辺(mm)
19
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪