ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーあり差し込み式キャスター
双輪ストッパー付、エラストマー車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
35200751
品番
UTWB-125B-PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式双輪キャスター
車t厘の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
80
取付高(mm)
138
材質(車輪)
エラストマー
種別
デザインキャスター
形状
ストッパー付
ストッパー
回転ストッパー
偏心E(mm)
49
軸長L(mm)
15
ねじ寸法T
M12×P1.75
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
87(19)
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪