アジャスタブルキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード35200776 品番GD-60S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40〜100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。
GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。
専用ステムとナットが1セット標準で付いています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)125 取付高(mm)82 材質(車輪)ナイロン 形状アジャスター付 付属品専用ステム・ナット×1セット 種別重量用キャスター 質量(kg)0.65 取付ボルト(内径)6mm ストッパーなし 偏心E(mm)35 軸長L(mm)18 ねじ寸法TM12×P1.75 アジャスター調整範囲(mm)10 車輪幅W(mm)25 キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター アジャスターベース径(Φmm)43

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35200776 GD-60S 41374225 GDN-60S アジャスタブルキャスター ナンシン アジャスタブルキャスター ナンシン 1個 9,898 税込10,888 外観、品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする