ゴム締め式、ゴム(グレー)車

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35200812 品番 GM-75MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ゴム締め式キャスター 一般用

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)55 軸径×軸長(mm)22×50 取付高(mm)99 材質(車輪)ゴム(グレー) 形状自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)19 旋回半径(mm)(R71) ストッパーなし 偏心E(mm)25 軸長L(mm)50 ねじ寸法T22 始動力(daN)12.38 旋回始動力(daN)24.75 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※軸径はゴム外径です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35200821
2016-12-02
用途:
車輪のゴムが劣化により交換を要した時。

互換性がある部品を探していましたが、機能上満足しています。

対象商品:
35200812
2015-11-01
用途:
社内備品補修用
医療・福祉・介護関連業

サイズが既存の物と同じで補修後も従来通りの使用感で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする