ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴム締め式、ゴム(グレー)車
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
35200837
品番
GM-150MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム締め式キャスター 一般用
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
22×60
取付高(mm)
187
材質(車輪)
ゴム(グレー・ベアリング入り)
形状
自在車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
45
軸長L(mm)
60
ねじ寸法T
22
始動力(daN)
18
旋回始動力(daN)
45
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※軸径はゴム外径です。