ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴム締め式、ウレタン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35200873
品番
GM-100UM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム締め式キャスター 一般用
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ウレタン
種別
一般キャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
50
ねじ寸法T
22
始動力(daN)
9.45
旋回始動力(daN)
16.8
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※軸径はゴム外径です。