ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴム締め式、ウレタン(B入り)車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35200891
品番
GM-75NTB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ゴム締め式キャスター 一般用
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
99
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
種別
一般キャスター
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
軸長L(mm)
50
ねじ寸法T
22
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
14.4
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※軸径はゴム外径です。