ゴム締め式ストッパー付、ウレタン(B入り)車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35200986 品番GM-75NTB S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)22×50 取付高(mm)99 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 種別一般キャスター 形状ストッパー付 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー ステム径(Φmm)22 許容荷重(daN[kgf])60[61] 偏心E(mm)25 軸長L(mm)50 ねじ寸法T22 始動力(daN)7.2 旋回始動力(daN)14.4 旋回半径R(mm)82 ナット対辺(mm)19 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※軸径はゴム外径です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする