ナンシン
ゴム締め式、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35201083
品番
GMO-100MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム締め式キャスター 一般用
車輪径D(Φmm)
102
許容荷重(daN)
60
取付高H(mm)
139
車輪幅W(mm)
22
種別
一般キャスター
材質(車輪)
ゴム(グレー)
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
35
軸長L(mm)
58
ねじ寸法T
22
始動力(daN)
13.5
旋回始動力(daN)
27
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※軸径はゴム外径です。