RM-40 車輪、ゴム車 ナンシン 35201153

車輪、ゴム車

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)40
車輪幅(mm)18
許容荷重(daN)30
内容量1個注文コード35201153品番RM-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

TE、SRシリーズ交換用

車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)30車輪幅(mm)18材質(車輪)ゴム車輪適合品番SU-SR・TE・KD・SR・GR・ANボス幅H(mm)20車軸径d(mm)6材質(ホイール)ゴム
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35201153
2017-07-14
用途: スーツケースのタイヤ取り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

軸にベアリングの入ったタイヤがあれば手に入れたい。

対象商品 : 35201153
2017-02-02
用途: スーツケースのキャスター修理
藤岡歯科医院医療・福祉・介護関連業

キャスター修理のため4ヶ購入。サイズや使用感完璧でした。他の車輪も買いましたがそれは使いませんでした。

対象商品 : 35201153
2016-05-12
用途: キャスターバックの修理

サイズは多少小さかったですがまずまずの出来で修理できました。できれば45mm などのサイズもあれば助かりますので宜しくお願いいたします。

対象商品 : 35201214
2016-03-29
用途: 門扉のタイヤ交換
サービス業

門扉の開閉が滑らかになりました。

対象商品 : 35201153
2016-05-18
用途: コマ替え
サンオート

ゴム製で音が静かでした.

対象商品 : 35201153
2015-11-02
用途: タイヤサイズが珍しい。
リペアショップ薬園台

キャスター交換タイヤのサイズが40㎜は珍しいもので購入して見ました。
一般には38、42、50刻みですが、このタイヤは40㎜、市販ではあまり見かけないと思います。
こちらのメーカーさんならば市場にはほとんど見かけない45㎜サイズも用意してくれそうな気がします。
是非にものたろうさんから発注して戴いてタイヤのストックに45㎜サイズも用意して欲しいものです。当方からの注文は必須です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35201153
2015-08-03
用途: キャリーケースの車輪交換
サービス業

ホームセンターに3軒ほど行ってみましたが、車輪のみが売られていなかったので、購入出来て助かりました。モノタロウさんの品揃えは豊富で、カタログに載っている製品の解説が親切で解り易かったです。

対象商品 : 35201153
2014-07-23
用途: スーツケースキャスターの交換に

スーツケースキャスターは殆どリベット留めなので、替えタイヤの他に軸も要る。
適当な半ボルトなど一式をセットになっているとDIYとしては嬉しい。(ホムセンにはタイヤのみはほぼ無い)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする