車輪、ゴム車

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35201196 品番 RL-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

TEL-シリーズ交換用

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)35 車輪幅(mm)20 材質(車輪)ゴム車輪 適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SEL・TEL・KEL・SEL・GEL・SEM・SU-SM・TM・KM・SM・GM・10シリーズ ボス幅H(mm)23 車軸径d(mm)6 材質(ホイール)ゴム
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35201153
2017-07-14
用途:
スーツケースのタイヤ取り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

軸にベアリングの入ったタイヤがあれば手に入れたい。

対象商品:
35201153
2017-02-02
用途:
スーツケースのキャスター修理
藤岡歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

キャスター修理のため4ヶ購入。サイズや使用感完璧でした。他の車輪も買いましたがそれは使いませんでした。

対象商品:
35201153
2016-05-12
用途:
キャスターバックの修理

サイズは多少小さかったですがまずまずの出来で修理できました。できれば45mm などのサイズもあれば助かりますので宜しくお願いいたします。

対象商品:
35201214
2016-03-29
用途:
門扉のタイヤ交換
サービス業

門扉の開閉が滑らかになりました。

対象商品:
35201153
2016-05-18
用途:
コマ替え
サンオート 様

ゴム製で音が静かでした.

対象商品:
35201153
2015-11-02
用途:
タイヤサイズが珍しい。
リペアショップ薬園台 様

キャスター交換タイヤのサイズが40oは珍しいもので購入して見ました。
一般には38、42、50刻みですが、このタイヤは40o、市販ではあまり見かけないと思います。
こちらのメーカーさんならば市場にはほとんど見かけない45oサイズも用意してくれそうな気がします。
是非にものたろうさんから発注して戴いてタイヤのストックに45oサイズも用意して欲しいものです。当方からの注文は必須です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35201153
2015-08-03
用途:
キャリーケースの車輪交換
サービス業

ホームセンターに3軒ほど行ってみましたが、車輪のみが売られていなかったので、購入出来て助かりました。モノタロウさんの品揃えは豊富で、カタログに載っている製品の解説が親切で解り易かったです。

対象商品:
35201153
2014-07-23
用途:
スーツケースキャスターの交換に

スーツケースキャスターは殆どリベット留めなので、替えタイヤの他に軸も要る。
適当な半ボルトなど一式をセットになっているとDIYとしては嬉しい。(ホムセンにはタイヤのみはほぼ無い)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする