※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ゴム(グレー、B入り)車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35201336
品番
CBC-125グレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
STCシリーズ交換用
仕様
ポリアセタール軸受使用
耐寒グリス入
許容荷重(daN)
150
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り)
車輪幅(mm)
38
適合品番
STC・SKC・SKC-T
ボス幅H(mm)
55
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
鋼板
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。