ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ゴム(グレー、B入り)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35201345
品番
CBC-150グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
STCシリーズ交換用
仕様
ポリアセタール軸受使用
耐寒グリス入
許容荷重(daN)
160
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り)
車輪幅(mm)
40
適合品番
STC・SKC・SKC-T
ボス幅H(mm)
55
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
鋼板
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。