ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ゴム(B入り)車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201363
品番
VS-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
STMシリーズ交換用
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
330
車輪幅(mm)
50
適合品番
STM・SKM・SKM-T・SCP・SCJ・UTC・UKC
ボス幅H(mm)
64
仕様
コマーシャルベアリング使用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)
車軸径d(mm)
25
材質(ホイール)
鋼板
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。