ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ゴム(B入り)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35201372
品番
VAH-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
STHシリーズ交換用
許容荷重(daN)
250
適合品番
STH・SKH
ボス幅H(mm)
57
仕様
ラジアルベアリング使用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)
車輪幅W(mm)
50
車輪径D(Φmm)
100
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
アルミ
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。