ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ゴム(B入り)車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201381
品番
VAH-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
STHシリーズ交換用
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
300
車輪幅(mm)
50
適合品番
STH・SKH
ボス幅H(mm)
60
仕様
ラジアルベアリング使用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)
車軸径d(mm)
20
材質(ホイール)
アルミ
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。