空気入りタイヤ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35201424 品番 AR-350-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

STMシリーズ交換用

仕様
標準空気圧 2.5kgf/cm2
コマーシャルベアリング使用(205B)
車輪径(Φmm)293 許容荷重(daN)160 車輪幅(mm)96 ボス幅H(mm)100 車軸径d(mm)25 許容荷重(kg)163.2 材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 使用ベアリング205B 材質(ホイール)鋼板 空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2 ペアリングコマーシャルベアリング 車輪タイプ空気入り
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35201406
2023-11-27
用途:
牛舎で使用

牛舎っで飼料給餌車のタイヤとして使用。車軸、台座も込みだとコストアップするので、タイヤだけ購入できるのは助かります。

対象商品:
35201415
2021-11-22
用途:
重量機械の移動用タイヤ
高橋農園 様 (農・林・水産業)

車輪(中心部)とチューブ、タイヤ別々に購入できると便利が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35201406
2022-06-07
用途:
カートのタイヤ交換
株式会社 宮尾ファーム 様 (農・林・水産業)

ホームセンターにも在庫がなくて困っていた時に見つけました。
非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35201424
2019-12-22
用途:
品物納品前の出荷の台車のメンテナンスに使用
近江園芸 様 (農・林・水産業)

大変満足して居ます。代車が何台もあり、個数により、割引きがあると、経費的に助かるのですが、よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35201415
2019-10-31
用途:
運搬車のタイヤに使用
農・林・水産業

運搬車のタイヤが現在生産中の為、代替品として取り付けて使用していますが、全く問題なく大変満足しています。

対象商品:
35201424
2020-04-14
用途:
運搬用荷車のタイヤ

探していたものが見つかり、サイズもピッタリで大変満足しています。もう1本も購入予定です。

対象商品:
35201415
2018-10-11
用途:
薪割り機の車輪
製造業

ホールの両側に車軸が出ているため、ボールベアリングが保護されていて車軸が壊れにくいと思い購入しました。
納品もとても早いですね。

対象商品:
35201424
2018-08-02
用途:
重量物で使用
建設業・工事業

重量物の有る品物もスムーズな動きで大変重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする