ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ゴム(B入り)車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201442
品番
HR-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
THNシリーズ交換用
許容荷重(daN)
110
ボス幅H(mm)
42
車軸径d(mm)
12
仕様
真鍮軸受使用
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム(NR)
車輪幅(mm)
36
適合品番
THH・KHH
材質(ホイール)
ゴム
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。