ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、フェノール車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201467
品番
PH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
THNシリーズ交換用
許容荷重(daN)
150
適合品番
THH・KHH
ボス幅H(mm)
32
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
フェノール樹脂
車輪幅(mm)
28
車軸径d(mm)
8
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。