ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、フェノール車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201476
品番
PH-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
THNシリーズ交換用
許容荷重(daN)
210
適合品番
THH・KHH
ボス幅H(mm)
41.5
仕様
ニードルベアリング使用
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
フェノール樹脂
車輪幅(mm)
38
車軸径d(mm)
12
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。