ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、フェノール車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35201494
品番
PH-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
THNシリーズ交換用
許容荷重(daN)
180
適合品番
STC・SKC・STM・SKM・SKM-T・SU-STC・SU-SKC・THH・KHH
ボス幅H(mm)
42
材質(車輪)
フェノール樹脂
車輪幅W(mm)
32
車輪径D(Φmm)
100
車軸径d(mm)
12
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35201494
PH-100
26239237
PH-100(黒)
車輪、フェノール車
ナンシン
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ(後継品)です。 色に違いがあります。