NM-75 車輪、ナイロン車 ナンシン 35201537

 

NM-75 車輪、ナイロン車 ナンシン 35201537
NM-75 車輪、ナイロン車 ナンシン 35201537

車輪、ナイロン車

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)25
許容荷重(daN)80
内容量1個注文コード35201537品番NM-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

TE、SRシリーズ交換用

許容荷重(daN)80材質(車輪)ナイロンボス幅H(mm)31車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ車軸径d(mm)8
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35201503
2018-06-08
用途: 製品作成

製品については問題はありません。
ただ、製品が一つ、一つ個別に袋に入っているので、開封が面倒です。
傷が入らなくて良いとは思いますが、10個単位などでまとまっていると、便利だと思いました。

対象商品 : 35201512
2018-02-15
用途: サービスクリーパー(寝板)の車輪修理

樹脂寝板の車輪が摩耗したのでこれで修理しました。キャスター6個だと本体より高価になってしまうので、こちらで安価で修理できました。M6x35ボルトとナイロンナットで装着してみました。

対象商品 : 35201537
2017-12-18
用途: ふるい機台車の車輪に使用している。
有限会社ユウキ製作所製造業

機能、性能、耐荷重、転がりの良さなどどれをとっても優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする