車輪、ナイロン車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35201546 品番 NM-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

TE、SRシリーズ交換用

許容荷重(daN)65 材質(車輪)ナイロン ボス幅H(mm)30 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)25 適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ 車軸径d(mm)8
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35201503
2018-06-08
用途:
製品作成

製品については問題はありません。
ただ、製品が一つ、一つ個別に袋に入っているので、開封が面倒です。
傷が入らなくて良いとは思いますが、10個単位などでまとまっていると、便利だと思いました。

対象商品:
35201512
2018-02-15
用途:
サービスクリーパー(寝板)の車輪修理

樹脂寝板の車輪が摩耗したのでこれで修理しました。キャスター6個だと本体より高価になってしまうので、こちらで安価で修理できました。M6x35ボルトとナイロンナットで装着してみました。

対象商品:
35201537
2017-12-18
用途:
ふるい機台車の車輪に使用している。
有限会社ユウキ製作所 様 (製造業)

機能、性能、耐荷重、転がりの良さなどどれをとっても優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする