ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ナイロン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
35201607
品番
NH-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
STCシリーズ交換用
許容荷重(daN)
250
材質(車輪)
ナイロン(リブつき)
適合品番
STC・SKC・SU-STC・SU-SKC・TH・KH・SH・20シリーズ・30シリーズ・UTC・UKC
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
45
ボス幅H(mm)
55
車軸径d(mm)
20
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。