ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ナイロン(B入り)車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201625
品番
NB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
STCシリーズ交換用
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
車輪幅(mm)
35
適合品番
STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・SU-STC・SU-SKC・30シリーズ
ボス幅H(mm)
56
仕様
ニードルベアリング使用
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
車軸径d(mm)
12
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
※100mmのみホイール形状が異なります。