ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、モノマーキャスティングナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201686
品番
MBC-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
STMシリーズ交換用
許容荷重(daN)
840
ボス幅H(mm)
52
仕様
ラジアルベアリング使用
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
車輪幅(mm)
42
適合品番
STM・SKM・SKM-T
車軸径d(mm)
20
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。