ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、モノマーキャスティングナイロン車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201722
品番
MHC-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
STHシリーズ交換用
許容荷重(daN)
840
ボス幅H(mm)
58.5
車軸径d(mm)
20
仕様
ラジアルベアリング使用
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
車輪幅(mm)
50
適合品番
STH・SKH
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。