ナンシン
車輪、ゴム(ステンレス金具)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
100
125
車輪幅(mm)
32
38
許容荷重(daN)
250
120
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201862
品番
SUN-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
SU-STCシリーズ交換用
仕様
ポリアセタール軸受使用
耐寒グリス入
許容荷重(daN)
250
ボス幅H(mm)
55
車軸径d(mm)
20
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
SU-STC・SU-SKC
車輪幅W(mm)
42
車輪径D(Φmm)
200
材質(ホイール)
ステンレス
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。