※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35201932
品番
SU-NB-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SU-STCシリーズ交換用
仕様
ステンレスニードルベアリング使用
耐寒グリス入
許容荷重(daN)
150
ボス幅H(mm)
56
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
適合品番
SU-STC・SU-SKC
車輪幅W(mm)
35
車輪径D(Φmm)
125
車軸径d(mm)
12
注意
※車輪形状はサイズにより多少異なります。