日曜セメント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.3kg) 注文コード 35201984 品番 グレー 1.3kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

当品は理想的な割合で骨材(寒水石)、接着剤等が調合されているセメントモルタルです。
水を加えるだけで簡単に施工できます。

グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 用途庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に。 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×270×25 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦230×横230mm 適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35201993
2022-11-10
用途:
輪留めのコンクリートブロック固定
その他業種

水と混ぜるとクリーム状になり塗り易かったが、速乾性で10分以内の制限があるので
もう少し乾くまでの時間があった方が良いと思う。

対象商品:
35201984
2018-11-21
用途:
路面補修に

少量で助かります。
水だけで使え、使い勝手も良。
・・・と思ったら、後日、さらに半分の量のものを某100円均一店で見かけました。

2人が参考にしています
対象商品:
35201984
2021-08-15
用途:
補修
自動車・二輪車・自転車関連業

速く乾いて剥がれにくい
小分けなので使い残しが出にくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする