家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の セメント
生セメント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4kg)
注文コード
35202027
品番
グレー 4kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
保水剤・接着剤・ヒビ割れ防止剤配合
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
生セメント
成分
ポルトランドセメント、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
330×250×40
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面