インスタントモルタル仕上げ用

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3kg) 注文コード 35202054 品番 ホワイト 3kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。
軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。
断熱性、保温性、防露性に優れています。
ドリル等で穴をあけることも出来ます。

用途
外壁の補修、塗り替え
ブロック表面の化粧仕上げ
土間、テラス作りに
ホワイト 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm 適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
卸売・小売業

3kgを塗り終わる頃に固まるので、丁度良い量ではあるが、広い面を塗る時に何度も作らなければならず、もう少しゆっくり固まるように出来ると嬉しい。
3kgで畳半分くらいの面がぬれます。

対象商品:
35202045
2022-09-24
用途:
補修使用

使い始めると、簡単に対処が可能でした。細かい材料集めしなくとも使えることへ感謝。

1人が参考にしています
対象商品:
35202054
2022-05-03
用途:
ハンドメイド鉢作り

満足いく色でした。砂の粒がやや大きめかと思います。

対象商品:
35202045
2021-10-05
用途:
コンクリートの穴埋め
不動産業

倉庫のコンクリー(床)に何個か穴が開いていたので、今回インスタントモルタルを使用しましたが、素人でも簡単に穴埋めが出来ました。

対象商品:
35202054
2021-11-20
用途:
コンクリート壁の上塗り
サービス業

混ぜやすい、塗リ安い、乾いた明るいグレーのコンクリートも綺麗

対象商品:
35202045
2020-11-09
用途:
床面のひび割れの補修

粒子が細かいので割れ目にも入りやすくて良かった。ただし3kgではすぐに使い切ってしまうので、10kgまたは20kg入りで価格も安くなればリピートします。

対象商品:
35202045
2020-06-04
用途:
外壁補修
鳥山 様 (サービス業)

外壁補修に使用したのですが、垂れずに大変使い勝手が良かった。

対象商品:
35202045
2020-04-14
用途:
壁の補修
教育・研究機関

軽量モルタルと言うことで買ってみました。水を混ぜるだけで使用できるので、たいへん楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする