ホワイト 3kg インスタントモルタル下地用 家庭化学 35202072

インスタントモルタル下地用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード35202072 品番ホワイト 3kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

表面がラフ(凸凹)面になり、仕上げ用モルタルの施工がラクです。
コンクリートの上にこのまま化粧壁としても使用できます。

ホワイト 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm 適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35202063
2021-01-31
用途:
屋内コンクリート床
ACB工房 様 (卸売・小売業)

これひとつで床の仕上げができると思って使ってしまったら、細かい発泡スチロールの様な材料が混ざっていました。仕上げはこれと別にしなくてはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする