流し込みモルタル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 35202167 品番 グレー 4kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。

用途
コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。
機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。
グレー 硬化時間(分)120 仕様速乾、無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm 適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35202167
2022-11-16
用途:
配管の隙間のモルタル充填
大野工業所 様 (建設業・工事業)

たまに土間コンの補修にも使用で強度も充分だが何せ4kgでは量が少ない。10kgぐらいのものが欲しい、電動の攪拌器で練るには袋開けの手間やゴミ処分も面倒臭い。

1人が参考にしています
対象商品:
35202167
2021-02-10
用途:
車庫の地面補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

車庫の地面(コンクリート)が割れてくぼみのようになってしまったので、
この商品を流し込み補修に使いました。
12℃位の気温でしたので水の量を推奨量の最小量に調整し(600ml)使ってみましたが、
2時間ほどで硬化し半日ほどで完璧に硬化しました。念のため翌日まで放置してから
車を止めてみましたが今のところひび割れもなく大丈夫のようです。
使用方法もとても簡単できれいな面が出せるので使い勝手は最高でした。
また補修することがあったら使ってみたいです。

1人が参考にしています
2020-05-24
用途:
単管パイプアンカーの固定に
その他業種

屋外の棚を作る為、ハーフブロックに単管パイプを固定する為に使用しました。素人でも扱いやすく、2袋で穴4つ埋まり、少し残るぐらいでした。固まるのも早く大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
35202167
2019-04-16
用途:
地下埋設管の施工
農・林・水産業

隙間なく施工でき早く固まり作業性もよい。もう少し安ければなおよい。

対象商品:
35202167
2019-04-16
用途:
地下埋設管の施工
農・林・水産業

隙間なく施工でき早く固まり作業性もよい。もう少し安ければなおよい。

対象商品:
35202167
2016-06-23
用途:
段差 穴埋め
株式会社アトラス 様 (卸売・小売業)

流し込み後、ゆするとほぼレベルがでて、仕上げも必要なく便利! 内容量別でもう少し多い物があれば良いかなと思います。

対象商品:
35202167
2019-07-08
用途:
外構作業時
有限会社 茶房風の色 様

流し込みという商品名や絵のイメージとは違います。そのような状態にしたら使い物にならないし、使える状態の練りにすると普通のモルタルと変わらない程の固さです。もう二度と買わないですね。

2人が参考にしています
対象商品:
35202167
2018-11-19
用途:
既設の不陸とヒビの補修
製造業

流動性は高くない。ヒビにコンクリが流れ込んだためか砂が浮き上がって水平にならなかった。型枠に沿って持ち上がった。収縮?練りが甘いのか?
即乾性は12℃で90分後に表面が乾いていた。但し中は硬貨しきれてないみたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする