モルタル壁

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 35202176 品番 グレー 4kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

垂直面の施工でもほとんど垂れず、収縮クラックを一切生じません。
通常の壁用モルタルにくらべ、強度が強く急硬性があります。

用途
コンクリートを打設した壁やモルタル壁の補修や、化粧仕上げにお使いください。
壁用
グレー 硬化時間(分)150 仕様速乾、無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚2×縦1000×横1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35202176
2021-01-01
用途:
家の壁補修
運輸・通信業

家の壁が割れていて穴埋めに使用しました。素人の初めての作業では水の量の調整が難しい!穴が埋まらずダラダラ垂れてくる!少々時間置いてから作業すれば良かったのか?それと白い壁にグレーを使用した為 また白い塗料を塗る羽目に\\

1人が参考にしています
対象商品:
35202176
2020-06-04
用途:
壁にくっつくかと思ったんですが...うちが間違ってでもとう1つの方わぁ
サービス業

すぐ乾くし良かったです
ありがとございました
到着も早くて^_^;

対象商品:
35202176
2019-06-25
用途:
家屋の基礎や壁面の補修に
その他業種

基礎や壁面の欠損部分の補修に使用。説明にもあるように垂直面でもモルタルが
垂れないので作業がはかどりました。強度的にも問題は無さそうです。
今回は修理箇所が少なかったので1kgタイプもあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする