耐火セメント

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 35202185 品番 グレー 2kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。

グレー 用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40 耐熱温度(℃)約1100 乾燥時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性耐火
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
建設現場の耐火被覆補修時
建設業・工事業

構造体の鉄骨梁に吹き付けている耐火被覆の補修用として購入。
少量だけ使用するので内容量には満足しています。
モルタルのように固まりますが、耐火被覆のような仕上げになる補修材があると良いと思います。

対象商品:
35202185
2023-10-12
用途:
自作ピザ窯
エールキカク 様 (サービス業)

自作のピザ窯のレンガを固めるのに使用しました。数年前に作成しましたが全然問題なくコスパのいい商品です。

対象商品:
35202185
2020-02-17
用途:
焼却炉の修理
市川工房 様 (その他業種)

『密着が悪い』との投稿もありましたが、問題なく作業ができました。
規定よりわずか多めに水を入れました。
乾燥後、火入れをしますが・・・耐火性が如何になるか?楽しみにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
35202185
2018-09-15
用途:
薪ストーブのメガネ石の型枠に流し込み
藤岡鍍研工業株式会社 様

説明書きの出来上がり容積より、実際の出来上がり容量は少ない様に感じます。40cmX45cmx1cm と記載ですが、ちょうど 40x30x1cm 位の容量に感じます。
品質としては、以前、石釜の耐火レンガ積みに使用しましたが、アサヒキャスター13T
よりも 使い勝手が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35202185
2018-08-30
用途:
焼却炉の作成
電気・ガス・熱供給・水道業

耐火レンガを使い焼却炉が作成できました。水の混入方法(量)等の使用方法の詳細をしめして欲しい。

MonotaROからの回答

使用方法の詳細につきましては、恐れ入りますがメーカーに直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

対象商品:
35202185
2016-10-06
用途:
石窯の穴埋め

先日4個注文して箱を開けてみたら4個のうち1個の袋が破れて箱に入っていた他の品物が粉まみれになってしまっていた。その破れていたセメントは別の小さなビニール袋に入れてあったところを見ると最初から穴が開いていたと思われる、その小さな袋の口をテープなどで止めてあればこぼれなかったのに非常に残念。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。
今後このようなことがないよう、メーカー・物流センターと連携しながら改善に努めてまいります。
どうぞ宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする