家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 外壁/内壁用
壁軽量パテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300g)
注文コード
35202343
品番
ホワイト 300g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。
固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
色
ホワイト
用途
繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修
仕様
無収縮、非硬化パテ
成分
ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×140×40
危険物の類別
非危険物
適応下地
土壁、しっくい壁など