家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の モルタル
モルタル軽量パテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300g)
注文コード
35202352
品番
グレー 300g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。
色
グレー
仕様
無収縮、非硬化パテ
成分
ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×140×40
硬化時間(分)
180
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面