通線収納ケース(特殊樹脂製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)700 適合Jetラインタイガー・GT・IT(50m) 注文コード35202632 品番MWC-50L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は直径・適合など3種類から選べます 他の種類を見る

収納おまかせで作業時間を省力化。

直径(Φmm)700 適合Jetラインタイガー・GT・IT(50m) 外径(Φmm)57 用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。 材質特殊樹脂製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35202623
2021-01-29
用途:
ワイヤー収納
農・林・水産業

耐用ありがとうございました。
 この商品は、チルホール8.3o×30mのワイヤーを
収納するのに買いました。
楽に入りますが あと一回り太い方が、無難です。
欠品でしたが すぐ入荷配送していただき良かったです。 ありがとう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする