マーベル
マーベルの 通線工具類
マーベルの 通線ワイヤー
マーベルの ワイヤー
Jetラインタイガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35202745
品番
MW-7100
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
通信作業性で世界をリード。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。
細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
長さ(m)
100
線径(Φmm)
6.2
用途
通線作業
破断荷重(kN)
7.4
使用安全耐荷重(kN)
3.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500