※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MW-703i Jetライン IT マーベル 35202797 MW-703i Jetライン IT マーベル 35202797 MW-703i Jetライン IT マーベル 35202797

Jetライン IT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35202797 品番 MW-703i
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。
黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。
作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。
細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)30 線径(Φmm)6.2 用途通線作業 使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする